K2 SYSTEMS - Blechfalzklemme Zambelli RibRoofEvolution

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2002226
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - unbehandelt
Geeignet für Schrägdachbefestigung - Ja
Geeignet für Flachdachbefestigung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251786208289
Sonepar Artikelnummer
120579410
Hersteller Artikelnummer
2002226
Hersteller Typ
2002226
Hersteller Artikel Nr.:
2002226
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Geeignet für Schrägdachbefestigung:
Ja
Geeignet für Flachdachbefestigung:
Nein
Geeignet für Indachbefestigung:
Nein
Geeignet für Fassadenbefestigung:
Nein
Geeignet für Freiflächenbefestigung:
Nein
Geeignet für Befestigung als Fassadenelement:
Nein
Geeignet für Befestigung als Dachüberstand/Sonnenschutz:
Nein
Geeignet für Dachmaterial:
Stehfalzblech
Mit Befestigungsmaterial:
Nein
Mit Montageplatte:
Nein
Breite Befestigungsplatte:
55 mm
Länge Befestigungsplatte:
55 mm
Höhe Befestigungsplatte:
67 mm
Verstellbar:
Nein
Dachdurchdringung notwendig:
Nein
Verankerung:
klemmen
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76161000
Gewicht:
0.170 kg


