Willkommen im neuen Webshop - sollten Sie noch einen Zugang erhalten haben:finden Sie hier den bisherigen Webshop

Startseite

K2 SYSTEMS - Blitzschutzklemmen Set

K2 SYSTEMS
kopierenkopieren
K2 SYSTEMS - Blitzschutzklemmen Set

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2004922

  • Ausführung - Klemmstück

  • Werkstoff - sonstige

  • Breite - 40 mm

  • Höhe - 33 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Standardartikel

EAN

4251786217335

Sonepar Artikelnummer

121371196

Hersteller Artikelnummer

2004922

Hersteller Typ

2004922

Hersteller Artikel Nr.:

2004922

Ausführung:

Klemmstück

Werkstoff:

sonstige

Breite:

40 mm

Höhe:

33 mm

Tiefe:

40 mm

Mit Befestigungsmaterial:

Ja

Mit Modulerdung:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

76109090

Gewicht:

0.045 kg

Blitzschutzklemme zum Festklemmen von Blitzschutzkabel mit einem Durchmesser von 8 mm. Inklusive MK2 Einlegemutter mit Montageclip und Linsenkopfschraube M8x25.