K2 SYSTEMS - Bohrschablone für das PerfoRail M-System

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2004871
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251786217212
Sonepar Artikelnummer
121388919
Hersteller Artikelnummer
2004871
Hersteller Typ
2004871
Hersteller Artikel Nr.:
2004871
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.220 kg
Bohrschablone für die PerfoRail M mit -15° und +15° Bohrbuchse. Material: Kunststoff POM, Stahl 1.4034, Stahl 1.4305.


