Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

K2 SYSTEMS - CarrierRail PE-Band, 20m

K2 SYSTEMS
kopierenkopieren
K2 SYSTEMS - CarrierRail PE-Band, 20m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2001015

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - sonstige

  • Breite - 280 mm

  • Höhe - 30 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4251786215980

Sonepar Artikelnummer

121150285

Hersteller Artikelnummer

2001015

Hersteller Typ

2001015

Hersteller Artikel Nr.:

2001015

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

sonstige

Breite:

280 mm

Höhe:

30 mm

Tiefe:

280 mm

Mit Befestigungsmaterial:

Nein

Mit Modulerdung:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

40081100

Gewicht:

0.108 kg

Auf die Unterseite der CarrierRail (2001014) ist ein einseitig selbstklebendes dickes PE-Trennband vollflächig anzubringen. Es hat eine Stärke von mind. 2 mm