K2 SYSTEMS - CrossConnector Clip

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2004916
Ausführung - sonstige
Werkstoff - rostfreier Stahl
Breite - 23 mm
Höhe - 8.1 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251786217298
Sonepar Artikelnummer
121371195
Hersteller Artikelnummer
2004916
Hersteller Typ
2004916
Hersteller Artikel Nr.:
2004916
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Breite:
23 mm
Höhe:
8.1 mm
Tiefe:
56.3 mm
Mit Befestigungsmaterial:
Nein
Mit Modulerdung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73182900
Gewicht:
0.003 kg


