K2 SYSTEMS - Dachhaken Ausgleichsplatte 4mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2002332
Ausführung - Abstandsplatte
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - unbehandelt
Breite - 100 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Standardartikel
EAN
4251786208692
Sonepar Artikelnummer
120579255
Hersteller Artikelnummer
2002332
Hersteller Typ
2002332
Hersteller Artikel Nr.:
2002332
Ausführung:
Abstandsplatte
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Breite:
100 mm
Höhe:
4 mm
Tiefe:
111 mm
Mit Befestigungsmaterial:
Nein
Mit Modulerdung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
0.101 kg


