K2 SYSTEMS - Dachhaken Single Hook Slate für Schiefereindeckung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2005241
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - unbehandelt
Geeignet für Schrägdachbefestigung - Ja
Geeignet für Flachdachbefestigung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
40 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251786217595
Sonepar Artikelnummer
121401718
Hersteller Artikelnummer
2005241
Hersteller Typ
2005241
Hersteller Artikel Nr.:
2005241
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Geeignet für Schrägdachbefestigung:
Ja
Geeignet für Flachdachbefestigung:
Nein
Geeignet für Indachbefestigung:
Nein
Geeignet für Fassadenbefestigung:
Nein
Geeignet für Freiflächenbefestigung:
Nein
Geeignet für Befestigung als Fassadenelement:
Nein
Geeignet für Befestigung als Dachüberstand/Sonnenschutz:
Nein
Geeignet für Dachmaterial:
Schiefer
Mit Befestigungsmaterial:
Nein
Mit Montageplatte:
Nein
Breite des Hakens:
35 mm
Verstellbar:
Ja
Dachdurchdringung notwendig:
Ja
Verankerung:
schrauben
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
0.344 kg


