K2 SYSTEMS - Dachhaken SingleHook 2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2003175
Werkstoff - rostfreier Stahl
Oberflächenschutz - unbehandelt
Geeignet für Schrägdachbefestigung - Ja
Geeignet für Flachdachbefestigung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
15 Stück
Standardartikel
EAN
4251786213290
Sonepar Artikelnummer
120759836
Hersteller Artikelnummer
2003175
Hersteller Typ
2003175
Hersteller Artikel Nr.:
2003175
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Geeignet für Schrägdachbefestigung:
Ja
Geeignet für Flachdachbefestigung:
Nein
Geeignet für Indachbefestigung:
Nein
Geeignet für Fassadenbefestigung:
Nein
Geeignet für Freiflächenbefestigung:
Nein
Geeignet für Befestigung als Fassadenelement:
Nein
Geeignet für Befestigung als Dachüberstand/Sonnenschutz:
Nein
Geeignet für Dachmaterial:
sonstige
Mit Befestigungsmaterial:
Ja
Mit Montageplatte:
Ja
Breite Befestigungsplatte:
150 mm
Länge Befestigungsplatte:
128 mm
Höhe Befestigungsplatte:
2 mm
Breite des Hakens:
150 mm
Materialstärke Haken:
2 mm
Verstellbar:
Nein
Dachdurchdringung notwendig:
Ja
Verankerung:
schrauben
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.990 kg


