Willkommen im neuen Webshop - sollten Sie noch einen Zugang erhalten haben:finden Sie hier den bisherigen Webshop

Startseite

K2 SYSTEMS - Dachhaken SingleHook 3S

K2 SYSTEMS
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2003215

  • Werkstoff - Aluminium

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Geeignet für Schrägdachbefestigung - Ja

  • Geeignet für Flachdachbefestigung - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4251786213696

Sonepar Artikelnummer

120759824

Hersteller Artikelnummer

2003215

Hersteller Typ

2003215

Hersteller Artikel Nr.:

2003215

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Geeignet für Schrägdachbefestigung:

Ja

Geeignet für Flachdachbefestigung:

Nein

Geeignet für Indachbefestigung:

Nein

Geeignet für Fassadenbefestigung:

Nein

Geeignet für Freiflächenbefestigung:

Nein

Geeignet für Befestigung als Fassadenelement:

Nein

Geeignet für Befestigung als Dachüberstand/Sonnenschutz:

Nein

Geeignet für Dachmaterial:

Dachpfanne

Mit Befestigungsmaterial:

Ja

Mit Montageplatte:

Ja

Breite Befestigungsplatte:

100 mm

Länge Befestigungsplatte:

124 mm

Höhe Befestigungsplatte:

25.9 mm

Breite des Hakens:

35 mm

Materialstärke Haken:

8.5 mm

Verstellbar:

Ja

Dachdurchdringung notwendig:

Ja

Verankerung:

schrauben

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

76109090

Gewicht:

0.575 kg

Dachhaken mit 3-facher Höheneinstellung in der Grundplatte (40,47,54 mm). Für Sparren ab 48 mm (schmale Sparren ab 36 mm mit Holzbauschraube M6 möglich). Mit vormontiertem Climber 36/50 und Zylinderkopfschraube. Zur Befestigung der K2 SingleRail und CrossRail Montageschiene. Material: Aluminium EN AW-6063 T66, Edelstahl A2