K2 SYSTEMS - Dachhaken SingleHook 4S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2003144
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - unbehandelt
Geeignet für Schrägdachbefestigung - Ja
Geeignet für Flachdachbefestigung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4251786213030
Sonepar Artikelnummer
120759825
Hersteller Artikelnummer
2003144
Hersteller Typ
2003144
Hersteller Artikel Nr.:
2003144
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Geeignet für Schrägdachbefestigung:
Ja
Geeignet für Flachdachbefestigung:
Nein
Geeignet für Indachbefestigung:
Nein
Geeignet für Fassadenbefestigung:
Nein
Geeignet für Freiflächenbefestigung:
Nein
Geeignet für Befestigung als Fassadenelement:
Nein
Geeignet für Befestigung als Dachüberstand/Sonnenschutz:
Nein
Geeignet für Dachmaterial:
Dachpfanne
Mit Befestigungsmaterial:
Ja
Mit Montageplatte:
Ja
Breite Befestigungsplatte:
100 mm
Länge Befestigungsplatte:
124 mm
Höhe Befestigungsplatte:
25.9 mm
Breite des Hakens:
35 mm
Materialstärke Haken:
8.5 mm
Verstellbar:
Ja
Dachdurchdringung notwendig:
Ja
Verankerung:
schrauben
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
0.632 kg


