K2 SYSTEMS - Dachhaken SingleHook Alpin

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2003155
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - unbehandelt
Geeignet für Schrägdachbefestigung - Ja
Geeignet für Flachdachbefestigung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Standardartikel
EAN
4251786213139
Sonepar Artikelnummer
120759904
Hersteller Artikelnummer
2003155
Hersteller Typ
2003155
Hersteller Artikel Nr.:
2003155
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Geeignet für Schrägdachbefestigung:
Ja
Geeignet für Flachdachbefestigung:
Nein
Geeignet für Indachbefestigung:
Nein
Geeignet für Fassadenbefestigung:
Nein
Geeignet für Freiflächenbefestigung:
Nein
Geeignet für Befestigung als Fassadenelement:
Nein
Geeignet für Befestigung als Dachüberstand/Sonnenschutz:
Nein
Geeignet für Dachmaterial:
Dachpfanne
Mit Befestigungsmaterial:
Ja
Mit Montageplatte:
Ja
Breite Befestigungsplatte:
100 mm
Länge Befestigungsplatte:
106.5 mm
Höhe Befestigungsplatte:
13.2 mm
Breite des Hakens:
45 mm
Materialstärke Haken:
10.5 mm
Verstellbar:
Nein
Dachdurchdringung notwendig:
Ja
Verankerung:
schrauben
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
0.746 kg


