K2 SYSTEMS - Dachhaken SingleHook Biberschwanz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2004416
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - sonstige
Geeignet für Schrägdachbefestigung - Ja
Geeignet für Flachdachbefestigung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Standardartikel
EAN
4251786215546
Sonepar Artikelnummer
121115758
Hersteller Artikelnummer
2004416
Hersteller Typ
2004416
Hersteller Artikel Nr.:
2004416
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Geeignet für Schrägdachbefestigung:
Ja
Geeignet für Flachdachbefestigung:
Nein
Geeignet für Indachbefestigung:
Nein
Geeignet für Fassadenbefestigung:
Nein
Geeignet für Freiflächenbefestigung:
Nein
Geeignet für Befestigung als Fassadenelement:
Nein
Geeignet für Befestigung als Dachüberstand/Sonnenschutz:
Nein
Geeignet für Dachmaterial:
Biberschwanz
Mit Befestigungsmaterial:
Nein
Mit Montageplatte:
Ja
Breite Befestigungsplatte:
75 mm
Länge Befestigungsplatte:
52 mm
Höhe Befestigungsplatte:
4 mm
Breite des Hakens:
75 mm
Materialstärke Haken:
4 mm
Verstellbar:
Ja
Dachdurchdringung notwendig:
Ja
Verankerung:
schrauben
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269060
Gewicht:
0.625 kg


