K2 SYSTEMS - Dachhaken SolidHook Vario 1 Mönch und Nonne

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1001693
Werkstoff - rostfreier Stahl
Oberflächenschutz - sonstige
Geeignet für Schrägdachbefestigung - Ja
Geeignet für Flachdachbefestigung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251786201037
Sonepar Artikelnummer
121388916
Hersteller Artikelnummer
1001693
Hersteller Typ
1001693
Hersteller Artikel Nr.:
1001693
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Geeignet für Schrägdachbefestigung:
Ja
Geeignet für Flachdachbefestigung:
Nein
Geeignet für Indachbefestigung:
Nein
Geeignet für Fassadenbefestigung:
Nein
Geeignet für Freiflächenbefestigung:
Nein
Geeignet für Befestigung als Fassadenelement:
Nein
Geeignet für Befestigung als Dachüberstand/Sonnenschutz:
Nein
Geeignet für Dachmaterial:
Dachpfanne
Mit Befestigungsmaterial:
Nein
Mit Montageplatte:
Ja
Breite Befestigungsplatte:
150 mm
Länge Befestigungsplatte:
220 mm
Höhe Befestigungsplatte:
149 mm
Breite des Hakens:
35 mm
Materialstärke Haken:
5 mm
Verstellbar:
Ja
Neigungswinkel:
96 °
Dachdurchdringung notwendig:
Ja
Verankerung:
schrauben
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.950 kg


