Willkommen im neuen Webshop - sollten Sie noch einen Zugang erhalten haben:finden Sie hier den bisherigen Webshop

Startseite

K2 SYSTEMS - Dachhaken SolidHook Vario 2

K2 SYSTEMS
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1000107

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Geeignet für Schrägdachbefestigung - Ja

  • Geeignet für Flachdachbefestigung - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Standardartikel

EAN

4251786200252

Sonepar Artikelnummer

120579286

Hersteller Artikelnummer

1000107

Hersteller Typ

1000107

Hersteller Artikel Nr.:

1000107

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Geeignet für Schrägdachbefestigung:

Ja

Geeignet für Flachdachbefestigung:

Nein

Geeignet für Indachbefestigung:

Nein

Geeignet für Fassadenbefestigung:

Nein

Geeignet für Freiflächenbefestigung:

Nein

Geeignet für Befestigung als Fassadenelement:

Nein

Geeignet für Befestigung als Dachüberstand/Sonnenschutz:

Nein

Geeignet für Dachmaterial:

Dachpfanne

Mit Befestigungsmaterial:

Nein

Mit Montageplatte:

Ja

Breite Befestigungsplatte:

55 mm

Länge Befestigungsplatte:

140 mm

Höhe Befestigungsplatte:

5 mm

Breite des Hakens:

30 mm

Materialstärke Haken:

6 mm

Verstellbar:

Ja

Dachdurchdringung notwendig:

Ja

Verankerung:

schrauben

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

0.849 kg

2-fach höhenverstellbarer z-förmiger Dachhaken zum Befestigen der K2 Systembauteile auf Dächern mit Pfannenziegeln. Konstruktionsteil mit Befestigungselementen. Bügel mit Langloch zur SolidRail Montage mit Hammerkopfschraube und Mutter M10. Abmessungen: Grundplatte: 140x55x5 mm, Höhe unter Ausleger: 49-58 mm, Höhe Ausleger: 57-76 mm, Gesamthöhe: 128-156 mm. Material: Edelstahl (1.4016)Material: Edelstahl (1.4016)