K2 SYSTEMS - Distanzdübelschraube RDS-CA 10x190

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2004739
Ausführung - sonstige
Werkstoff - rostfreier Stahl
Breite - 16 mm
Höhe - 16 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
30 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251786216758
Sonepar Artikelnummer
121211984
Hersteller Artikelnummer
2004739
Hersteller Typ
2004739
Hersteller Artikel Nr.:
2004739
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Breite:
16 mm
Höhe:
16 mm
Tiefe:
190 mm
Mit Befestigungsmaterial:
Nein
Mit Modulerdung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181210
Gewicht:
0.072 kg


