K2 SYSTEMS - Distanzscheibe G-Form für Dachhaken

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1000005
Ausführung - Abstandsplatte
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - unbehandelt
Breite - 65 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251786200023
Sonepar Artikelnummer
120579287
Hersteller Artikelnummer
1000005
Hersteller Typ
1000005
Hersteller Artikel Nr.:
1000005
Ausführung:
Abstandsplatte
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Breite:
65 mm
Höhe:
2 mm
Tiefe:
30 mm
Mit Befestigungsmaterial:
Nein
Mit Modulerdung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
0.007 kg


