K2 SYSTEMS - Distanzunterlage

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1002361
Ausführung - Abstandsplatte
Werkstoff - sonstige
Oberflächenschutz - sonstige
Breite - 44.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
200 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251786201273
Sonepar Artikelnummer
120579397
Hersteller Artikelnummer
1002361
Hersteller Typ
1002361
Hersteller Artikel Nr.:
1002361
Ausführung:
Abstandsplatte
Werkstoff:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Breite:
44.5 mm
Höhe:
2 mm
Tiefe:
92 mm
Mit Befestigungsmaterial:
Nein
Mit Modulerdung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39209200
Gewicht:
0.009 kg


