K2 SYSTEMS - Dome 6.07 Peak

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2005194
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - unbehandelt
Breite - 65 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
15 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251786217618
Sonepar Artikelnummer
121401717
Hersteller Artikelnummer
2005194
Hersteller Typ
2005194
Hersteller Artikel Nr.:
2005194
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Breite:
65 mm
Höhe:
119.8 mm
Tiefe:
285.2 mm
Mit Befestigungsmaterial:
Nein
Mit Modulerdung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
0.383 kg


