K2 SYSTEMS - Dome 6.07 SD

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2005193
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - unbehandelt
Breite - 65 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
45 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251786217601
Sonepar Artikelnummer
121401716
Hersteller Artikelnummer
2005193
Hersteller Typ
2005193
Hersteller Artikel Nr.:
2005193
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Breite:
65 mm
Höhe:
126 mm
Tiefe:
92 mm
Mit Befestigungsmaterial:
Nein
Mit Modulerdung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
0.202 kg


