K2 SYSTEMS - Dome 6 XPress Verbinder Set

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2004819
Ausführung - Profilverbinder
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - unbehandelt
Breite - 34 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
Sonepar Artikelnummer
121396153
Hersteller Artikelnummer
2004819
Hersteller Typ
2004819
Hersteller Artikel Nr.:
2004819
Ausführung:
Profilverbinder
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Breite:
34 mm
Höhe:
24 mm
Tiefe:
190 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
0.150 kg


