K2 SYSTEMS - Dome Mittelklemme Set 30-50

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2002558
Ausführung - Mittelklemme
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - unbehandelt
Breite - 65 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Standardartikel
EAN
4251786209576
Sonepar Artikelnummer
120579368
Hersteller Artikelnummer
2002558
Hersteller Typ
2002558
Hersteller Artikel Nr.:
2002558
Ausführung:
Mittelklemme
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Breite:
65 mm
Höhe:
53 mm
Tiefe:
34.2 mm
Für Rahmenhöhe:
30 .. 50 mm
Mit Befestigungsmaterial:
Ja
Mit Modulerdung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
0.062 kg


