K2 SYSTEMS - Dome Mittelklemme Set 30-50, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2002609
Ausführung - Mittelklemme
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - anodisiert/eloxiert
Breite - 65 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251786209972
Sonepar Artikelnummer
120579369
Hersteller Artikelnummer
2002609
Hersteller Typ
2002609
Hersteller Artikel Nr.:
2002609
Ausführung:
Mittelklemme
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
anodisiert/eloxiert
Breite:
65 mm
Höhe:
53 mm
Tiefe:
34.2 mm
Für Rahmenhöhe:
30 .. 50 mm
Mit Befestigungsmaterial:
Ja
Mit Modulerdung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
0.058 kg


