K2 SYSTEMS - DomeClamp Endklemmen Set 30-50 mm, schwarz eloxiert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2004564
Ausführung - Endklemme
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - anodisiert/eloxiert
Breite - 32.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Standardartikel
EAN
4251786216376
Sonepar Artikelnummer
121371182
Hersteller Artikelnummer
2004564
Hersteller Typ
2004564
Hersteller Artikel Nr.:
2004564
Ausführung:
Endklemme
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
anodisiert/eloxiert
Breite:
32.5 mm
Höhe:
67 mm
Tiefe:
65 mm
Für Rahmenhöhe:
30 .. 50 mm
Mit Befestigungsmaterial:
Ja
Mit Modulerdung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
0.073 kg


