Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

K2 SYSTEMS - Doppelstehlfalzklemme S-5!

K2 SYSTEMS
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1001052

  • Werkstoff - Aluminium

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Geeignet für Schrägdachbefestigung - Ja

  • Geeignet für Flachdachbefestigung - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4251786200764

Sonepar Artikelnummer

120579414

Hersteller Artikelnummer

1001052

Hersteller Typ

1001052

Hersteller Artikel Nr.:

1001052

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Geeignet für Schrägdachbefestigung:

Ja

Geeignet für Flachdachbefestigung:

Ja

Geeignet für Indachbefestigung:

Nein

Geeignet für Fassadenbefestigung:

Nein

Geeignet für Freiflächenbefestigung:

Nein

Geeignet für Befestigung als Fassadenelement:

Nein

Geeignet für Befestigung als Dachüberstand/Sonnenschutz:

Nein

Geeignet für Dachmaterial:

Stehfalzblech

Mit Befestigungsmaterial:

Nein

Mit Montageplatte:

Nein

Verstellbar:

Nein

Dachdurchdringung notwendig:

Nein

Verankerung:

klemmen

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

76161000

Gewicht:

0.043 kg

S-5! Blechfalzklemme zum Befestigen der K2 SolidRail auf Blechfalzdächern mit Doppelstehfalz. Inkl. Madenschraube. Mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung. Material: Aluminium