K2 SYSTEMS - Einlegemutter MK2 Alu

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2000034
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - unbehandelt
Breite - 50 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
200 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251786204175
Sonepar Artikelnummer
120579364
Hersteller Artikelnummer
2000034
Hersteller Typ
2000034
Hersteller Artikel Nr.:
2000034
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Breite:
50 mm
Höhe:
14.3 mm
Tiefe:
32 mm
Mit Befestigungsmaterial:
Nein
Mit Modulerdung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76161000
Gewicht:
0.013 kg


