K2 SYSTEMS - Einlegemutter MK2 Edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1001643
Ausführung - sonstige
Werkstoff - rostfreier Stahl
Oberflächenschutz - sonstige
Breite - 50 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
250 Stück
Standardartikel
EAN
4251786201013
Sonepar Artikelnummer
120579365
Hersteller Artikelnummer
1001643
Hersteller Typ
1001643
Hersteller Artikel Nr.:
1001643
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Breite:
50 mm
Höhe:
12.5 mm
Tiefe:
33.8 mm
Mit Befestigungsmaterial:
Nein
Mit Modulerdung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181639
Gewicht:
0.018 kg


