Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

K2 SYSTEMS - Einlegeschiene InsertionRail 2.0 - 30, 3.65 m schwarz

K2 SYSTEMS
kopierenkopieren
K2 SYSTEMS - Einlegeschiene InsertionRail 2.0 - 30, 3.65 m schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2004841

  • Werkstoff - Aluminium

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Länge - 3.65 m

  • Breite - 63 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Standardartikel

EAN

4251786217113

Sonepar Artikelnummer

121312063

Hersteller Artikelnummer

2004841

Hersteller Typ

2004841

Hersteller Artikel Nr.:

2004841

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

sonstige

Länge:

3.65 m

Breite:

63 mm

Höhe:

52 mm

Farbe:

schwarz

Widerstandsmoment Wx:

4410 mm³

Widerstandsmoment Wy:

2440 mm³

Gewicht:

1.14 kg/m

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

76042990

Gewicht:

4.161 kg

Die InsertionRail 2.0 ist ideal für die Montage von Solarmodulen mit 30 mm Rahmenhöhe und eignet sich sowohl für die Schrägdach-Montage, als auch für die Fassaden-Montage. Mit dem unkomplizierten Einsatz des CrossConnectors 2.0 lässt sie sich problemlos an jede K2 Montageschiene montieren. Zusätzlich ermöglicht sie die direkte Integration in den BasicClip, ähnlich der Funktionalität der BasicRail. Diese vielseitige Einlegeschiene macht die Installation noch effizienter und anpassungsfähiger. Material: Aluminium EN AW 6063 T66, schwarz eloxiert. Eloxal kann aufgrund von Verpackung und Transport leichte Kratzspuren aufweisen.