K2 SYSTEMS - Einlegeschiene InsertionRail 2.0 - 30, 5,70 m, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2004316
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - sonstige
Länge - 5.7 m
Breite - 63 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Standardartikel
EAN
4251786215225
Sonepar Artikelnummer
121150320
Hersteller Artikelnummer
2004316
Hersteller Typ
2004316
Hersteller Artikel Nr.:
2004316
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
sonstige
Länge:
5.7 m
Breite:
63 mm
Höhe:
52 mm
Farbe:
schwarz
Widerstandsmoment Wx:
4410 mm³
Widerstandsmoment Wy:
2440 mm³
Gewicht:
1.14 kg/m
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76042990
Gewicht:
6.498 kg


