K2 SYSTEMS - Einlegeschiene InsertionRail 35, 5.40 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2004216
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - sonstige
Länge - 5.4 m
Breite - 54 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251786204472
Sonepar Artikelnummer
120973043
Hersteller Artikelnummer
2004216
Hersteller Typ
2004216
Hersteller Artikel Nr.:
2004216
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
sonstige
Länge:
5.4 m
Breite:
54 mm
Höhe:
50.7 mm
Farbe:
Silber
Kabelkanal integriert:
Nein
Kabelkanal optional:
Nein
Widerstandsmoment Wx:
2428 mm³
Widerstandsmoment Wy:
3561 mm³
Gewicht:
1.0688 kg/m
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76042990
Gewicht:
5.771 kg


