K2 SYSTEMS - Endklemme Set 34-36 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1005169
Ausführung - Endklemme
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - unbehandelt
Breite - 65 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251786202874
Sonepar Artikelnummer
120579312
Hersteller Artikelnummer
1005169
Hersteller Typ
1005169
Hersteller Artikel Nr.:
1005169
Ausführung:
Endklemme
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Breite:
65 mm
Höhe:
62 mm
Tiefe:
33.8 mm
Für Rahmenhöhe:
34 .. 36 mm
Mit Befestigungsmaterial:
Ja
Mit Modulerdung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
0.069 kg


