K2 SYSTEMS - Endklemme Solo 30-31

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1004418
Ausführung - Endklemme
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - unbehandelt
Breite - 28 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251786202249
Sonepar Artikelnummer
121064299
Hersteller Artikelnummer
1004418
Hersteller Typ
1004418
Hersteller Artikel Nr.:
1004418
Ausführung:
Endklemme
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Breite:
28 mm
Höhe:
33 mm
Tiefe:
65 mm
Für Rahmenhöhe:
30 .. 31 mm
Mit Befestigungsmaterial:
Nein
Mit Modulerdung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
0.029 kg


