K2 SYSTEMS - Endklemme Solo 34-36

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1004414
Ausführung - Endklemme
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - unbehandelt
Breite - 28 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251786202201
Sonepar Artikelnummer
121064298
Hersteller Artikelnummer
1004414
Hersteller Typ
1004414
Hersteller Artikel Nr.:
1004414
Ausführung:
Endklemme
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Breite:
28 mm
Höhe:
38 mm
Tiefe:
65 mm
Für Rahmenhöhe:
34 .. 36 mm
Mit Befestigungsmaterial:
Nein
Mit Modulerdung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
0.030 kg


