K2 SYSTEMS - Endklemmen Set 30-50 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2004561
Ausführung - Endklemme/Mittelklemme
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - sonstige
Breite - 65 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Standardartikel
EAN
4251786216369
Sonepar Artikelnummer
121367988
Hersteller Artikelnummer
2004561
Hersteller Typ
2004561
Hersteller Artikel Nr.:
2004561
Ausführung:
Endklemme/Mittelklemme
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
sonstige
Breite:
65 mm
Höhe:
67 mm
Tiefe:
32.5 mm
Für Rahmenhöhe:
30 .. 50 mm
Mit Befestigungsmaterial:
Ja
Mit Modulerdung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
0.073 kg


