K2 SYSTEMS - Endwinkel InsertionRail 2.0 EndStop S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2004372
Ausführung - Endkappe
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - anodisiert/eloxiert
Breite - 44 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251786215287
Sonepar Artikelnummer
121150329
Hersteller Artikelnummer
2004372
Hersteller Typ
2004372
Hersteller Artikel Nr.:
2004372
Ausführung:
Endkappe
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
anodisiert/eloxiert
Breite:
44 mm
Höhe:
24 mm
Tiefe:
50.8 mm
Mit Befestigungsmaterial:
Nein
Mit Modulerdung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
0.028 kg


