K2 SYSTEMS - Endwinkel InsertionRail 2.0 EndStop S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2004693
Ausführung - Endkappe
Werkstoff - rostfreier Stahl
Oberflächenschutz - sonstige
Breite - 63.9 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251786217090
Sonepar Artikelnummer
121312054
Hersteller Artikelnummer
2004693
Hersteller Typ
2004693
Hersteller Artikel Nr.:
2004693
Ausführung:
Endkappe
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Breite:
63.9 mm
Höhe:
34.9 mm
Tiefe:
78.3 mm
Mit Befestigungsmaterial:
Nein
Mit Modulerdung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089098
Gewicht:
0.015 kg


