K2 SYSTEMS - Endwinkel InsertionRail EndStop

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2002760
Ausführung - Endkappe
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - unbehandelt
Breite - 32 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251786210787
Sonepar Artikelnummer
120579356
Hersteller Artikelnummer
2002760
Hersteller Typ
2002760
Hersteller Artikel Nr.:
2002760
Ausführung:
Endkappe
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Breite:
32 mm
Höhe:
35 mm
Tiefe:
25 mm
Mit Befestigungsmaterial:
Ja
Mit Modulerdung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
0.015 kg


