K2 SYSTEMS - EPDM-Dichtband 30x3 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1000105
Ausführung - sonstige
Werkstoff - sonstige
Oberflächenschutz - sonstige
Breite - 10000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
8 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251786200245
Sonepar Artikelnummer
120579326
Hersteller Artikelnummer
1000105
Hersteller Typ
1000105
Hersteller Artikel Nr.:
1000105
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Breite:
10000 mm
Höhe:
3 mm
Tiefe:
30 mm
Mit Befestigungsmaterial:
Nein
Mit Modulerdung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
40081100
Gewicht:
0.175 kg


