K2 SYSTEMS - EPDM Pad für BasicClip CSM

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2004912
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 41.31 mm
Höhe - 14.57 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
500 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251786217281
Sonepar Artikelnummer
121371193
Hersteller Artikelnummer
2004912
Hersteller Typ
2004912
Hersteller Artikel Nr.:
2004912
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
41.31 mm
Höhe:
14.57 mm
Tiefe:
107 mm
Mit Modulerdung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
40082900
Gewicht:
0.023 kg


