K2 SYSTEMS - Eternit Solardichtblech SVZ 250x580

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2004437
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Breite - 250 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
15 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251786215638
Sonepar Artikelnummer
121115763
Hersteller Artikelnummer
2004437
Hersteller Typ
2004437
Hersteller Artikel Nr.:
2004437
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Breite:
250 mm
Höhe:
1 mm
Tiefe:
380 mm
Mit Modulerdung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.640 kg


