K2 SYSTEMS - Falzklemme CF:x

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2005182
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - sonstige
Geeignet für Schrägdachbefestigung - Ja
Geeignet für Flachdachbefestigung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251786217557
Sonepar Artikelnummer
121388929
Hersteller Artikelnummer
2005182
Hersteller Typ
2005182
Hersteller Artikel Nr.:
2005182
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
sonstige
Geeignet für Schrägdachbefestigung:
Ja
Geeignet für Flachdachbefestigung:
Nein
Geeignet für Indachbefestigung:
Nein
Geeignet für Fassadenbefestigung:
Nein
Geeignet für Freiflächenbefestigung:
Nein
Geeignet für Befestigung als Fassadenelement:
Nein
Geeignet für Befestigung als Dachüberstand/Sonnenschutz:
Nein
Geeignet für Dachmaterial:
Stehfalzblech
Mit Befestigungsmaterial:
Ja
Mit Montageplatte:
Nein
Breite des Hakens:
40 mm
Verstellbar:
Ja
Dachdurchdringung notwendig:
Nein
Verankerung:
klemmen
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
76161000
Gewicht:
0.210 kg


