Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

K2 SYSTEMS - Fassaden Wand-Konsole MFT-FOX VI 120 L 6.5/11

K2 SYSTEMS
kopierenkopieren
K2 SYSTEMS - Fassaden Wand-Konsole MFT-FOX VI 120 L 6.5/11

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2004732

  • Werkstoff - Aluminium

  • Geeignet für Fassadenbefestigung - Ja

  • Mit Befestigungsmaterial - Nein

  • Breite Befestigungsplatte - 53 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4251786216635

Sonepar Artikelnummer

121211977

Hersteller Artikelnummer

2004732

Hersteller Typ

2004732

Hersteller Artikel Nr.:

2004732

Werkstoff:

Aluminium

Geeignet für Fassadenbefestigung:

Ja

Mit Befestigungsmaterial:

Nein

Breite Befestigungsplatte:

53 mm

Länge Befestigungsplatte:

120 mm

Höhe Befestigungsplatte:

155 mm

Dachdurchdringung notwendig:

Ja

Ausrichtung:

vertikal

Verankerung:

schrauben

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

76109090

Gewicht:

0.230 kg

Die Facade-Konsole ist eine vielseitige Wandkonsole die in Kombination mit der K2 FacadeRail eine sichere Unterkonstruktion für die PV-Anlage an der Gebäudefassade ermöglicht. Die Konsole eignet sich sowohl für gedämmte als auch für ungedämmte Fassaden mit Verankerungsgrund Beton und Mauerwerk. Produktabmessungen (lxbxh): 120x53x155 mm. Material: Aluminium EN AW 6063 T66 und Polypropylen. Hersteller: Hilti