K2 SYSTEMS - Fassaden Wand-Konsole MFT-FOX VI 120 S 11

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2004724
Werkstoff - Aluminium
Geeignet für Fassadenbefestigung - Ja
Mit Befestigungsmaterial - Nein
Breite Befestigungsplatte - 53 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251786216543
Sonepar Artikelnummer
121211969
Hersteller Artikelnummer
2004724
Hersteller Typ
2004724
Hersteller Artikel Nr.:
2004724
Werkstoff:
Aluminium
Geeignet für Fassadenbefestigung:
Ja
Mit Befestigungsmaterial:
Nein
Breite Befestigungsplatte:
53 mm
Länge Befestigungsplatte:
120 mm
Höhe Befestigungsplatte:
55 mm
Dachdurchdringung notwendig:
Ja
Ausrichtung:
vertikal
Verankerung:
schrauben
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
0.079 kg


