K2 SYSTEMS - Fassaden Wand-Konsole MFT-FOX VI 260 M 6.5/11

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2004590
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - unbehandelt
Geeignet für Schrägdachbefestigung - Nein
Geeignet für Flachdachbefestigung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251786216253
Sonepar Artikelnummer
121183087
Hersteller Artikelnummer
2004590
Hersteller Typ
2004590
Hersteller Artikel Nr.:
2004590
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Geeignet für Schrägdachbefestigung:
Nein
Geeignet für Flachdachbefestigung:
Nein
Geeignet für Indachbefestigung:
Nein
Geeignet für Fassadenbefestigung:
Ja
Geeignet für Freiflächenbefestigung:
Nein
Geeignet für Befestigung als Fassadenelement:
Ja
Geeignet für Befestigung als Dachüberstand/Sonnenschutz:
Nein
Geeignet für Dachmaterial:
sonstige
Mit Befestigungsmaterial:
Nein
Mit Montageplatte:
Nein
Breite Befestigungsplatte:
260 mm
Länge Befestigungsplatte:
80 mm
Höhe Befestigungsplatte:
53 mm
Dachdurchdringung notwendig:
Ja
Ausrichtung:
vertikal
Verankerung:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
0.220 kg


