K2 SYSTEMS - Fassadenmittelklemme 25-40mm schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2004548
Ausführung - Mittelklemme
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - anodisiert/eloxiert
Breite - 65 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251786216338
Sonepar Artikelnummer
121371181
Hersteller Artikelnummer
2004548
Hersteller Typ
2004548
Hersteller Artikel Nr.:
2004548
Ausführung:
Mittelklemme
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
anodisiert/eloxiert
Breite:
65 mm
Höhe:
44.6 mm
Für Rahmenhöhe:
25 .. 40 mm
Mit Modulerdung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
0.063 kg


