K2 SYSTEMS - Fixierungszubehör - InsertionRail 2.0 FixStop

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2004370
Ausführung - sonstige
Werkstoff - sonstige
Breite - 20 mm
Höhe - 19 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
4251786215263
Sonepar Artikelnummer
121150328
Hersteller Artikelnummer
2004370
Hersteller Typ
2004370
Hersteller Artikel Nr.:
2004370
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Breite:
20 mm
Höhe:
19 mm
Tiefe:
18 mm
Mit Befestigungsmaterial:
Ja
Mit Modulerdung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
0.010 kg


