K2 SYSTEMS - Flachdach Kabelführung Performa Mesh Tray 70x100x3000

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2004054
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Breite - 100 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4251786215041
Sonepar Artikelnummer
120836650
Hersteller Artikelnummer
2004054
Hersteller Typ
2004054
Hersteller Artikel Nr.:
2004054
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Breite:
100 mm
Höhe:
75 mm
Tiefe:
3000 mm
Mit Befestigungsmaterial:
Nein
Mit Modulerdung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181595
Gewicht:
2.649 kg


