K2 SYSTEMS - Flanschmuttern selbstsichernd mit Sperrverzahnung M8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2002744
Ausführung - sonstige
Werkstoff - rostfreier Stahl
Breite - 15 mm
Höhe - 15 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Standardartikel
EAN
4251786210671
Sonepar Artikelnummer
120961920
Hersteller Artikelnummer
2002744
Hersteller Typ
2002744
Hersteller Artikel Nr.:
2002744
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Breite:
15 mm
Höhe:
15 mm
Tiefe:
11.1 mm
Mit Befestigungsmaterial:
Nein
Mit Modulerdung:
Nein
Zolltarifnummer:
73181639
Gewicht:
0.008 kg


