K2 SYSTEMS - FlexAdapter für die BasicRail auf Ziegelimitatblechen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2004914
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - sonstige
Breite - 53 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
60 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251786217243
Sonepar Artikelnummer
121371194
Hersteller Artikelnummer
2004914
Hersteller Typ
2004914
Hersteller Artikel Nr.:
2004914
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
sonstige
Breite:
53 mm
Höhe:
42.5 mm
Tiefe:
110 mm
Mit Modulerdung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76042990
Gewicht:
0.141 kg


