K2 SYSTEMS - Gabion 100x50x100 Set

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2005185
Ausführung - sonstige
Werkstoff - sonstige
Oberflächenschutz - sonstige
Breite - 500 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251786217502
Sonepar Artikelnummer
121388931
Hersteller Artikelnummer
2005185
Hersteller Typ
2005185
Hersteller Artikel Nr.:
2005185
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Breite:
500 mm
Höhe:
1000 mm
Tiefe:
1000 mm
Mit Befestigungsmaterial:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73262000
Gewicht:
11.910 kg


