K2 SYSTEMS - Gabion 50x50x50 Set

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2005184
Ausführung - sonstige
Werkstoff - sonstige
Oberflächenschutz - sonstige
Breite - 500 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251786217496
Sonepar Artikelnummer
121388930
Hersteller Artikelnummer
2005184
Hersteller Typ
2005184
Hersteller Artikel Nr.:
2005184
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Breite:
500 mm
Höhe:
500 mm
Tiefe:
500 mm
Mit Befestigungsmaterial:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73262000
Gewicht:
4.730 kg


